MM TS105-N20D-06T04 IC928 Testine intercambiabili in metallo duro per incavatura

Codice art.: 5606315
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5606315
EAN / GTIN 7291075158601
Codice del produttore 5606315
Numero-L L24060 556

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04, Massima profondità di taglio (CDX) 2 mm, Diametro della fresa (DC) 10.5 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 9.25 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 10.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Functional Length (LF) 15 mm
  • Overall Length (OAL) 9.25 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello