H490 ANCX 1205R15T-FF IC830 Inserti monolaterali con 2 taglienti elicoidali, per fresatura ad elevati avanzamenti a basse profondità di taglio

Codice art.: 5606016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5606016
EAN / GTIN 7291075283105
Codice del produttore 5606016
Numero-L L23910 1112

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 13.5 mm, Spessore inserto (S) 6.4 mm, Larghezza inserto (W1) 10.2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 13.5 mm
  • Spessore inserto (S) 6.4 mm
  • Larghezza inserto (W1) 10.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO 490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello