Lama per seghetto alternativo bimetallico HM-HSS, colata professionale D12, 210 mm

Codice art.: 56060043
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56060043
EAN / GTIN 4022668600435
Codice del produttore 56060043
Numero-L L60010 7972

Descrizione

Descrizione:

  • Confezione da 2 lame per sega per ghisa (SML), ceramica e prodotti GRP
  • HM grinta
  • Max. 1.800 corse al minuto
  • Qualità e resistenza all'usura ″Made in Germany″

Proprietà:

  • Altezza lama mm: 19 mm
  • Densità del dente: 19 TPI
  • Spessore della lama: 0,9 mm
  • Lunghezza [mm]: 350 mm
  • Peso: 48 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello