Lama per sega universale bimetallica HSS, ondulata, 130 mm

Codice art.: 56060025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Lama per seghetto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56060025
    EAN / GTIN 4022668600251
    Codice del produttore 56060025
    Numero-L L60010 7319

    Descrizione

    Descrizione:

    • Lame per sega in confezione da 5 per acciaio / va (2,5 – 3 mm) , metallo non ferroso
    • Altezza lama 19 mm e spessore lama 0,9 mm
    • Se utilizzato in acciaio inossidabile, utilizzare un liquido di raffreddamento
    • Qualità e resistenza all'usura ″Made in Germany″

    Proprietà:

    • Densità del dente: 14 TPI
    • Altezza lama mm: 19 mm
    • Spessore della lama: 0,9 mm
    • Lunghezza [mm]: 150 mm
    • Peso: 100 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello