Lama doppia in acciaio per utensili 24TPI L.300mm

Codice art.: 56060020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 56060020
EAN / GTIN 4022668600206
Codice del produttore 56060020
Numero-L L60010 7898

Descrizione

Proprietà:

  • Densità del dente: 24 TPI
  • Altezza lama mm: 25 mm
  • Spessore della lama: 0,8 mm
  • Lunghezza [mm]: 315 mm
  • adatto per n.: 60002
  • Peso: 45 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello