LNAT 1506PN-W IC4100 Inserto raschiante tangenziale

Codice art.: 5605389
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5605389
EAN / GTIN 7291075224436
Codice del produttore 5605389
Numero-L L23970 30

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 15.18 mm, Spessore inserto (S) 13.85 mm, Larghezza inserto (W1) 5.97 mm

Proprietà:

  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.18 mm
  • Spessore inserto (S) 13.85 mm
  • Larghezza inserto (W1) 5.97 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello