HTP LNHT 1606 ER IC928 Inserti tangenziali con 4 taglienti, per lavorazioni a tuffo

Codice art.: 5605280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANGPLUNGE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5605280
EAN / GTIN 7291075218015
Codice del produttore 5605280
Numero-L L23910 251

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 16.5 mm, Spessore inserto (S) 12.07 mm, Larghezza inserto (W1) 6.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right / Left
  • Lunghezza inserto (INSL) 16.5 mm
  • Spessore inserto (S) 12.07 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "TANGPLUNGE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello