MTECB 08077C20 14UN IC908 Frese Mill-Thread in metallo duro integrale, per filettatura UN interna.

Codice art.: 5605066
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5605066
EAN / GTIN 7291075197983
Codice del produttore 5605066
Numero-L L24210 283

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 7.7 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Passo del filetto (TP) 1.814 mm, Dimensione del Filetto 7/16, Dimensione Filetto 7/16, Dimensione del Filetto 7/16, Dimensione Filetto 7/16, Filetti per pollice (TPI) 14 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 7.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 20.9 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
  • Overall Length (OAL) 64 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 1.814 mm
  • Dimensione del Filetto 7/16
  • Filetti per pollice (TPI) 14 Threads/″

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello