Cinghia di fissaggio automatica L.3m Lar.90mm

Codice art.: 56050500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cinghia con tenditore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56050500
EAN / GTIN 4022668013921
Codice del produttore 56050500
Numero-L L60010 7205

Descrizione

Descrizione:

  • Versione simile a EN 12195-2
  • Resistenza allo strappo LC250 daN = circa 254 kg
  • Alloggiamento galvanizzato e ganci appuntiti
  • Cinghia di ancoraggio con riavvolgimento automatico della cintura
  • Materiale: poliestere

Proprietà:

  • L [m]: 3 m
  • Lunghezza [mm]: 160 mm
  • Peso: 720 g
  • Larghezza mm (b): 90 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello