HBR D.75-QF IC928 Inserti con profilo sferico a 220° per sgrossatura e semi-finitura, per lavorazioni in rampa e sottosquadri.

Codice art.: 5605030
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie BALLPLUS
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5605030
    EAN / GTIN 7291075193688
    Codice del produttore 5605030
    Numero-L L23970 93

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.528″ ,Spessore inserto (S) 0.183″

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE): 3/8″
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.528″
    • Spessore inserto (S): 0.183″
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.008 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
    • Numero di taglienti: 2

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello