HBF D200-QF IC928 MULTIFIX, Inserti rettificati di precisione.

Codice art.: 5605025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5605025
EAN / GTIN 7291075124927
Codice del produttore 5605025
Numero-L L23970 535

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 13.4 mm, Spessore inserto (S) 4.65 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 13.4 mm
  • Spessore inserto (S) 4.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello