APKT 100312TR-RM IC910 Inserti con tagliente rinforzato, per taglio interrotto e lavorazioni gravose

Codice art.: 5605016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5605016
EAN / GTIN 7291075038996
Codice del produttore 5605016
Numero-L L23910 1134

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 9.2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 10.5 mm, Spessore inserto (S) 3.47 mm, Larghezza inserto (W1) 6.7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 9.85 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.2 mm
  • Figura 3
  • Lunghezza inserto (INSL) 10.5 mm
  • Spessore inserto (S) 3.47 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELIMILL" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello