• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Spelacavi tondo, 3 x 1,5 - 5 x 2,5 mm² e Ø 8 - 13 mm

Codice art.: 56050018
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56050018
EAN / GTIN 4022668500186
Codice del produttore 56050018
Numero-L L60010 6787

Descrizione

Descrizione:

  • Spelatura a filo anche in punti difficili da raggiungere, come scatole di derivazione e scatole di distribuzione o armadi di controllo
  • Per cavi NYM da 3 x 1,5 a 5 x 2,5 mm²

Proprietà:

  • Diametro max. (mm): 13 mm
  • Diametro min. (mm): 8 mm
  • Peso: 59 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello