RCMW 1607-T-FW IC928 Inserti dentellati SHREDMILL con 4 taglienti utili

Codice art.: 5604857
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie MILLSHRED ROUND LINE
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5604857
    EAN / GTIN 7291075185935
    Codice del produttore 5604857
    Numero-L L23970 452

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 5 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 8 mm
    • Spessore inserto (S) 5 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
    • Numero di taglienti 4

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "MILLSHRED ROUND LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello