HP ANKW 070204PNTR IC910 Inserti con taglienti elicoidali da 7 mm e spoglia piana, per sgrossatura ed acciai temprati

Codice art.: 5604818
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIPLUS
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5604818
EAN / GTIN 7291075202922
Codice del produttore 5604818
Numero-L L23910 858

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 7.7 mm, Lunghezza inserto (INSL) 8.7 mm, Spessore inserto (S) 2.6 mm, Larghezza inserto (W1) 4.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 7.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.7 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 8.7 mm
  • Spessore inserto (S) 2.6 mm
  • Larghezza inserto (W1) 4.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIPLUS" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello