{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SILVER | |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Larghezza disco | 7 mm | |
⌀ Disco | 115 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura |
Codice articolo | 560453 115X7 | |
EAN / GTIN | 4054596443730 | |
Codice del produttore | 7100141083 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco abrasivo per sgrossatura Silver 115X7 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
210 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
8,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
6,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 | < 0,1 |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 | 20-30 |
Velocità periferica massima | 80 | 80 |
Ottimizzato per il materiale | INOX ;Acciaio | INOX ;Acciaio |
⌀ Disco | 115 | 115 |
Larghezza disco | 7 | 7 |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura | Disco abrasivo per sgrossatura |