{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Cubitron™ II | |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | diritto | |
Larghezza disco | 4,2 mm | |
⌀ Disco | 178 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 12,6 mm - 21 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado; 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio; Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura |
Codice articolo | 560452 178X4 | |
Codice del produttore | 7100017411 |