HCC D.75-R.125-QF IC908 Inserti con due taglienti effettivi per spallamenti, incavature, forature e lamatura

Codice art.: 5604435
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie BALLPLUS
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5604435
    EAN / GTIN 7291075193541
    Codice del produttore 5604435
    Numero-L L23970 136

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.504″ ,Spessore inserto (S) 0.183″ ,Larghezza inserto (W1) 3/4″

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE): 1/8″
    • Lunghezza effettiva tagliente (LE): 0.504″
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.504″
    • Insert Included Angle (EPSR): 90 Degrees
    • Spessore inserto (S): 0.183″
    • Larghezza inserto (W1): 3/4″
    • Numero di taglienti: 2

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello