HCC D160-R2.0-QF IC908 Inserti con due taglienti effettivi per spallamenti, incavature, forature e lamatura

Codice art.: 5604390
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie BALLPLUS
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5604390
    EAN / GTIN 7291075179569
    Codice del produttore 5604390
    Numero-L L23970 394

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 10.3 mm, Spessore inserto (S) 3.37 mm, Larghezza inserto (W1) 16 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 2 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 10.3 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 10.3 mm
    • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
    • Spessore inserto (S) 3.37 mm
    • Larghezza inserto (W1) 16 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Numero di taglienti 2

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello