Tester di tensione Testboy Profi LCD Plus 6-1000V AC / DC L.358mm

Codice art.: 56042675
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56042675
EAN / GTIN 4022668013440
Codice del produttore 56042675
Numero-L L60010 7224

Descrizione

Descrizione:

  • Tester di tensione LCD a 2 pin
  • Per tensioni CC e CA da 6 V a 1000 V.
  • Selezione automatica della gamma
  • Ricerca fase unipolare > 1 OO V CA
  • Test su campo rotante a due poli (R e L)
  • Test di continuità acustica fino a 150 ohm
  • Test FI/RCD (30 ma) utilizzando due pulsanti
  • Funzione torcia a LED ultraluminosa (bianco)
  • Regolazione intelligente delle dimensioni della presa (sistema a scatto)
  • Punte speciali adatte anche per terminali WAGO
  • Adattatori sonda da 4 mm non avvitabili
  • Avvitare gli accessori di prova GS 38
  • Protezione sonda in grado di funzionare
  • Retroilluminazione automatica
  • Spegnimento automatico
  • Funzionamento ottimale con una sola mano
  • Segnale acustico e LED a tensione pericolosa da 35 V..
  • Corrente d'esercizio i(N)<=3,5 ma
  • Impugnature con zona morbida in gomma
  • IP 65, resistente alla polvere e protetto da getti d'acqua
  • CAT IV 1000 V IN CONFORMITÀ A IEC / EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
  • TÜV / GS testato e approvato
  • Garanzia del produttore di 5 anni.

Proprietà:

  • Lunghezza [mm]: 358 mm
  • Tensione: 6-1000 V
  • Peso: 190 g
  • Larghezza mm (b): 92 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello