Tester di tensione senza contatto Testboy 113 da 12 V ~ L.205mm

Codice art.: 56042650
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Cercafase bipolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56042650
    EAN / GTIN 4022668013105
    Codice del produttore 56042650
    Numero-L L60010 6585

    Descrizione

    Descrizione:

    • Ora con un indicatore acustico, ad esempio quando si accendono i fusibili senza contatto visivo
    • Rilevamento della tensione anche tramite display ottico, comportamento di risposta 4 mm
    • Gamma di prova 12 V – 1000 V ~
    • Per il rilevamento senza contatto di tensioni c.a. anche senza flusso di corrente
    • Utilizzato anche per rilevare rotture di cavi, fusibili bruciati, guasti negli interruttori, ecc.
    • Torcia a LED ad alta potenza aggiuntiva per test in aree buie
    • Il rilevamento a 12 V consente anche l'uso su lampade alogene, ecc.
    • Alloggiamento in plastica ABS, resistente agli urti e alla rottura
    • Fornito con 2 batterie AAA da 1,5 V.
    • TÜV / GS testato e approvato
    • IEC / EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
    • CAT III 1000 V
    • 3 anni di garanzia del produttore

    Proprietà:

    • Lunghezza [mm]: 205 mm
    • Tensione: 12-1000 V
    • Peso: 40 g
    • Larghezza mm (b): 43 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello