Tester di tensione con impugnatura ergonomica, 3,0 x 65, 150 - 250 V.

Codice art.: 56042640
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56042640
EAN / GTIN 4022668013099
Codice del produttore 56042640
Numero-L L60010 6986

Descrizione

Descrizione:

  • Impugnatura ergonomica con clip
  • Questo tester di tensione è conforme alle norme di sicurezza in base a VDE 0680 parte 6. Pertanto, le luci a incandescenza non possono essere sostituite
  • Gamma di test 150 – 250 V.

Proprietà:

  • Larghezza della lama: 3,0 mm
  • Lunghezza [mm]: 153 mm
  • Tensione: 150–250 V
  • Peso: 37 g
  • Larghezza mm (b): 100 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello