HBR D200-QF IC908 Inserti con profilo sferico a 220° per sgrossatura e semi-finitura, per lavorazioni in rampa e sottosquadri.

Codice art.: 5604247
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie BALLPLUS
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5604247
    EAN / GTIN 7291075123852
    Codice del produttore 5604247
    Numero-L L23970 100

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 13.4 mm, Spessore inserto (S) 4.65 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 10 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Massima profondità di taglio (APMX) 13.4 mm
    • Spessore inserto (S) 4.65 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Numero di taglienti 2

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello