BCR D250-QT IC928 Inserti DROPMILL, per lavorazioni ad alta velocità

Codice art.: 5604219
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DROPMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5604219
EAN / GTIN 7291075123142
Codice del produttore 5604219
Numero-L L23970 41

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 20 mm, Spessore inserto (S) 4.2 mm, Larghezza inserto (W1) 11.8 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 12.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza inserto (INSL) 20 mm
  • Spessore inserto (S) 4.2 mm
  • Larghezza inserto (W1) 11.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "DROPMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello