LNMT 1106PN-N MM IC910 Inserti tangenziali con geometria molto positiva, rettificati e con taglienti rinforzati.

Codice art.: 5604211
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5604211
EAN / GTIN 7291075202458
Codice del produttore 5604211
Numero-L L23970 350

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 11.16 mm, Spessore inserto (S) 11 mm, Larghezza inserto (W1) 6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 11.16 mm
  • Spessore inserto (S) 11 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.17 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello