SET PUNTE PER FORATRICI ELETTRONICHE

Codice art.: 56041970
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56041970
EAN / GTIN 4022668010937
Codice del produttore 56041970
Numero-L L60010 6916

Descrizione

Descrizione:

  • Robusta scatola in plastica in polipropilene con coperchio trasparente
  • Elevata durata delle punte e delle bussole, anche a coppie elevate
  • Bit con codifica a colori per una mappatura più semplice
  • Cricchetto di commutazione con leva a dentatura fine con rotella zigrinata e meccanismo di bloccaggio
  • cricchetto a 72 denti
Contenuto 26-parte:
  • inserti per cacciaviti a 3 punte da 1/4″ per viti a taglio 4,0 , 5,5 , 6,5 mm
  • Inserti per cacciaviti a 3 punte da 1/4″ per viti a testa Phillips PH: PH1; PH2; PH3
  • Inserti per cacciaviti a 3 punte da 1/4″ per viti a testa Phillips PZ: PZ1; PZ2; PZ3
  • Inserti per cacciaviti a 4 punte da 1/4″ per viti interne a 6 punti: SW 3; 4; 5; 6 mm
  • Inserti per cacciaviti a 5 punte da 1/4″ per viti TORX® interne con perno T10; T15; T20; T25; T30
  • inserti per cacciaviti a 5 punte da 1/4″ per esagono esterno 6 , 13 , 8 , 10 , 7 mm
  • Adattatore 1 bit 1/4″ DR
  • 1 prolunga
  • 1 cricchetto con attacco da 1/4″
  • Proprietà:

    • Numero di utensili: 26
    • Contenuto: Adattatore per bit 1/4″ DR, prolunga, cricchetto con azionamento da 1/4″
    • Altezza mm (h): 37 mm
    • Lunghezza [mm]: 127 mm
    • Peso: 400 g
    • Larghezza mm (b): 100 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello