1/4″ Portabit magnetico L.235mm

Codice art.: 56041961
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Portabit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56041961
    EAN / GTIN 4022668014232
    Codice del produttore 56041961
    Numero-L L60010 6744

    Descrizione

    Descrizione:

    • Dotato di impugnatura 2K
    • Albero esagonale temprato, sabbiato e lucido nichelato realizzato in acciaio al cromo-vanadio
    • Connettore femmina in acciaio inox con forte magnete al neodimio
    • Con registrazione da 1/4″

    Proprietà:

    • Esagono incassato [pollici]: 1/4 ″
    • L1: 125 mm
    • Lunghezza [mm]: 235 mm
    • Peso: 110 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello