• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Magneteber, 460 mm

Codice art.: 56041425
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Asta magnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56041425
EAN / GTIN 4022668414254
Codice del produttore 56041425
Numero-L L60010 6641

Descrizione

Descrizione:

  • Ø 9 mm, adesione magnetica 1000 g..
  • Albero flessibile cromato
  • ATTENZIONE: Può essere utilizzato fino a 80 °C.
  • Su questa perdita del magnete e sulla forza magnetica

Proprietà:

  • Capacità di carico: 1 kg
  • Diametro (mm): 0,9 mm
  • Lunghezza [mm]: 455 mm
  • Peso: 85 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello