• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

LNAT 1106PN-W IC908 Un inserto wiper a fissaggio tangenziale

Codice art.: 5604084
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5604084
EAN / GTIN 7291075229738
Codice del produttore 5604084
Numero-L L23970 330

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 11.38 mm, Spessore inserto (S) 10.94 mm, Larghezza inserto (W1) 5.97 mm

Proprietà:

  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 11.38 mm
  • Spessore inserto (S) 10.94 mm
  • Larghezza inserto (W1) 5.97 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello