MTEC 0312C06 18NPT IC908 Frese integrali a candela per filettatura NPT interna ed esterna.

Codice art.: 5603908
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5603908
    EAN / GTIN 7291075168105
    Codice del produttore 5603908
    Numero-L L24210 143

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.312″ ,Diametro della fresa (DC) 0.312″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
    • Diametro della fresa (DC): 0.312″
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.6″
    • Flute Count (NOF): 3
    • Angolo d'elica (FHA): 15 Degrees
    • Overall Length (OAL): 2-1/2″
    • Tipo di Stelo: Round
    • Thread Form Type (THFT): NPT60
    • Filetti per pollice (TPI): 18 Threads/″

    Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello