MTEC 1010C27 2.0ISO IC908 Frese Mill-Thread in metallo duro integrale, per filettatura ISO interna.

Codice art.: 5603857
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5603857
    EAN / GTIN 7291075167313
    Codice del produttore 5603857
    Numero-L L24210 351

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Overall Length (OAL) 73 mm, Passo del filetto (TP) 2 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
    • Diametro della fresa (DC) 10 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 27 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
    • Overall Length (OAL) 73 mm
    • Tipo di Stelo Round
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Passo del filetto (TP) 2 mm

    Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello