MTEC 0604C10 1.0ISO IC908 Frese Mill-Thread in metallo duro integrale, per filettatura ISO interna.

Codice art.: 5603845
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5603845
    EAN / GTIN 7291075167191
    Codice del produttore 5603845
    Numero-L L24210 338

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 4 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 1 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
    • Diametro della fresa (DC) 4 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 10.5 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
    • Overall Length (OAL) 58 mm
    • Tipo di Stelo Round
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Passo del filetto (TP) 1 mm

    Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello