MTEC 06045C10 0.75ISO IC908 Frese Mill-Thread in metallo duro integrale, per filettatura ISO interna.

Codice art.: 5603843
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5603843
EAN / GTIN 7291075167177
Codice del produttore 5603843
Numero-L L24210 337

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 4.5 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 0.75 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 4.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
  • Overall Length (OAL) 58 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.75 mm

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello