Set di lettere soffiate, 10 mm

Codice art.: 56036840
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punzone manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56036840
EAN / GTIN 4022668368403
Codice del produttore 56036840
Numero-L L60010 6766
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per pezzi con una resistenza di 600 – 800 N / mm²
  • Durezza incisione 58 – 60 HRC, carattere conforme a DIN 1451; A – Z
  • Con contrassegno albero, inciso a macchina

Proprietà:

  • Altezza di affondamento mm: 10 mm
  • Altezza mm (h): 45 mm
  • No.: 36840
  • Peso: 2475 g
  • Larghezza mm (b): 85 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello