• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Metro pieghevole in plastica, rinforzato con fibra di vetro, 2 m

Codice art.: 56036680
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Metro pieghevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56036680
EAN / GTIN 4022668366805
Codice del produttore 56036680
Numero-L L60010 6663

Descrizione

Descrizione:

  • La plastica rinforzata con fibra di vetro è resistente a graffi, graffi e piegature e impermeabile
  • Giunto brevettato privo di lasco, usura e sporco con asta a molla per una tensione elevata uniforme
  • Utile bloccaggio a 90° di tutti i giunti
  • 10 maglie, larghezza 16 mm, spessore 3,5 mm
  • Precisione: Standard Euro classe III, in rilievo profondo, passo nero in incrementi di 1 mm
  • Di fabbricazione svizzera

Proprietà:

  • Altezza mm (h): 10 mm
  • L [m]: 2 m
  • Lunghezza [mm]: 235 mm
  • Peso: 140 g
  • Larghezza mm (b): 35 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello