Segnale di direzione ″Pica-GEL″ bianco L.152mm

Codice art.: 56036635
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Evidenziatore permanente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56036635
    EAN / GTIN 4022668013952
    Codice del produttore 56036635
    Numero-L L60010 7263

    Descrizione

    Descrizione:

    • Pennarelli con pasta per vernice simile a gel per una marcatura facile e piacevole
    • Per marcature permanenti e a percussione all'interno e all'esterno
    • A tenuta stagna e a tenuta stagna
    • Può essere utilizzato anche sott'acqua
    • Contrasto eccellente
    • Pratica protezione contro le falde con affilatrice integrata
    • Larghezza della linea variabile da 2 a 8 mm
    • Con meccanismo di rotazione di alta qualità all'estremità del perno per una facile regolazione della lunghezza del cavo

    Proprietà:

    • Colore: Bianco
    • Lunghezza [mm]: 152 mm
    • Peso: 23 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello