• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Goniometro D.150 mm L.200 mm

Codice art.: 56036180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Squadra da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56036180
EAN / GTIN 4022668361800
Codice del produttore 56036180
Numero-L L60010 6437

Descrizione

Descrizione:

  • In alluminio duro, temprato HRC63
  • Superficie anodizzata nera antigraffio
  • Graduazione di facile lettura incisa al laser.

Proprietà:

  • Diametro (mm): 150 mm
  • Lunghezza [mm]: 280 mm
  • Peso: 232 g
  • Larghezza mm (b): 105 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello