• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Angolo fabbro, 700 x 380 mm

Codice art.: 56036048
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Squadra da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56036048
EAN / GTIN 4022668360483
Codice del produttore 56036048
Numero-L L60010 6868

Descrizione

Descrizione:

  • Con tappo
  • In acciaio; superficie zincata

Proprietà:

  • Spessore: 5
  • Lunghezza gamba 2: 380 mm
  • Lunghezza ganascia 1: 750 mm
  • Lunghezza [mm]: 760 mm
  • Peso: 1650 g
  • Larghezza mm (b): 375 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello