Squadra per fabbro, 150 x 100 mm

Codice art.: 56036002
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Squadra da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56036002
EAN / GTIN 4022668360025
Codice del produttore 56036002
Numero-L L60010 6604

Descrizione

Descrizione:

  • Senza sosta
  • In acciaio; superficie zincata
  • Per semplici lavori di allineamento e tracciatura da fabbro, carrozziere, ecc.

Proprietà:

  • Spessore: 5
  • Lunghezza gamba 2: 100 mm
  • Lunghezza ganascia 1: 150 mm
  • Lunghezza [mm]: 100 mm
  • Peso: 180 g
  • Larghezza mm (b): 105 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello