Punzone per lamiera, 3 taglienti, 35 mm

Codice art.: 56035515
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56035515
EAN / GTIN 4022668355151
Codice del produttore 56035515
Numero-L L60010 7021

Descrizione

Descrizione:

  • Nuovo design particolarmente stabile con 3 taglienti e geometria di taglio positiva
  • Per lavelli Nirosta e altri vassoi va fino a 1,5 mm
  • Adatto anche per lamiere di ferro, acciaio, rame e alluminio fino a 2 mm
  • Gli spessori delle piastre possono essere superati a spese della vite!
  • Vite ad alta resistenza per una lunga durata
  • Per la perforazione, è necessario prepraticare un foro da 12 mm

Proprietà:

  • Diametro (mm): 35,0 mm
  • Peso: 262 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello