Set di punzoni per maniglie, 19 pezzi

Codice art.: 56035319
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56035319
EAN / GTIN 4022668353195
Codice del produttore 56035319
Numero-L L60010 6914

Descrizione

Descrizione:

  • Dimensioni da 2 a 20 mm ascendenti in incrementi di 1 mm
  • Per punzonare o realizzare guarnizioni e anelli di tenuta
  • Forma robusta, forgiata, tubo (parte di taglio) nudo
  • Interno leggermente conico per rimuovere i residui.
  • A norma DIN 7200 A..

Proprietà:

  • Numero di utensili: 19
  • Contenuto: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;14; 15; 16; 17; 18; 19; 20
  • Diametro max. (mm): 20 mm
  • Diametro min. (mm): 2 mm
  • Peso: 2040 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello