Punzone per manico, 13 mm

Codice art.: 56035213
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56035213
EAN / GTIN 4022668352136
Codice del produttore 56035213
Numero-L L60010 6797

Descrizione

Descrizione:

  • Per punzonare o realizzare guarnizioni e anelli di tenuta
  • Forma robusta, forgiata, tubo (parte di taglio) nudo
  • Interno leggermente conico per rimuovere i residui.
  • A norma DIN 7200 A..

Proprietà:

  • Diametro (mm): 13 mm
  • Lunghezza [mm]: 125 mm
  • No.: 35213
  • Peso: 100 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello