Punzone per manico, 10 mm

Codice art.: 56035210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56035210
    EAN / GTIN 4022668352105
    Codice del produttore 56035210
    Numero-L L60010 6773

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per punzonare o realizzare guarnizioni e anelli di tenuta
    • Forma robusta, forgiata, tubo (parte di taglio) nudo
    • Interno leggermente conico per rimuovere i residui.
    • A norma DIN 7200 A..

    Proprietà:

    • Diametro (mm): 10 mm
    • Lunghezza [mm]: 110 mm
    • No.: 35210
    • Peso: 80 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello