Pinza per tubi, 250 mm

Codice art.: 56034080
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56034080
EAN / GTIN 4022668340805
Codice del produttore 56034080
Numero-L L60010 6696

Descrizione

Descrizione:

  • Per tubi in lamiera e alluminio con spessore parete fino a 1 mm
  • Rastrema la sezione trasversale del tubo a una lunghezza di 30 mm

Proprietà:

  • Spessore della lamiera: 1 mm
  • Lunghezza [mm]: 250 mm
  • Peso: 460 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello