Cesoia continua per tagli lunghi rettilinei, 350 mm destra

Codice art.: 56034052
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56034052
EAN / GTIN 4022668340522
Codice del produttore 56034052
Numero-L L60010 5596

Descrizione

Descrizione:

  • Tagliente extra lungo, ideale per il taglio di lamiere
  • Qualità tagliente, acciaio di qualità, durezza min 56 HRC
  • Montaggio della gamba con vite
  • Maniglie con rivestimento in plastica

Proprietà:

  • Lunghezza lama: 62 mm
  • Larghezza foglio [mm]: 0,8 mm
  • Spessore della lamiera: 1,0 mm
  • Lato di taglio: R
  • Lunghezza [mm]: 350 mm
  • Peso: 790 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello