Cesoia continua per tagli dritti lunghi, 300 mm a destra

Codice art.: 56034050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 56034050
    EAN / GTIN 4022668340508
    Codice del produttore 56034050
    Numero-L L60010 6759

    Descrizione

    Descrizione:

    • Tagliente extra lungo, ideale per il taglio di lamiere
    • Qualità tagliente, acciaio di qualità, durezza min 56 HRC
    • Montaggio della gamba con vite
    • Maniglie con rivestimento in plastica

    Proprietà:

    • Lunghezza lama: 62 mm
    • Larghezza foglio [mm]: 0,8 mm
    • Spessore della lamiera: 1,0 mm
    • Lato di taglio: R
    • Lunghezza [mm]: 310 mm
    • Peso: 725 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello