Rundlochschere, maglie da 275 mm

Codice art.: 56034041
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56034041
EAN / GTIN 4022668340416
Codice del produttore 56034041
Numero-L L60010 7060

Descrizione

Descrizione:

  • Taglienti arrotondati, particolarmente adatti per tagli circolari
  • Qualità tagliente in acciaio inox, durezza min 59 HRC
  • Montaggio della gamba con vite
  • Maniglie con rivestimento in plastica

Proprietà:

  • Lunghezza lama: 40 mm
  • Larghezza foglio [mm]: 0,8 mm
  • Spessore della lamiera: 1,0 mm
  • Lato di taglio: L
  • Lunghezza [mm]: 270 mm
  • Peso: 540 g

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello