Cesoie per punzonatura 59HRC L.250mm lato di taglio L

Codice art.: 56034029
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 56034029
    EAN / GTIN 4022668340294
    Codice del produttore 56034029

    Descrizione

    Descrizione:

    • Testa forgiata a forbice e manico, quindi robusti e affidabili
    • I taglienti temprati a induzione garantiscono risultati di taglio ottimali
    • Qualità tagliente, acciaio di qualità, durezza min 59 HRC
    • Collegamento a vite commerciale regolabile.
    • Dopo la rettifica, è possibile regolarla nuovamente
    • Montaggio della gamba con vite
    • Maniglie con rivestimento in plastica

    Proprietà:

    • Lunghezza lama: 42 mm
    • Larghezza foglio [mm]: 0,8 mm
    • Spessore della lamiera: 1,0 mm
    • Lato di taglio: L
    • Lunghezza [mm]: 255 mm
    • Peso: 530 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello