RCCW 2005 IC908 Inserti tondi rettificati positivi, per fresatura. La forma della sede semplifica l'indexaggio e previene gli spostamenti dell'inserto nella sede.

Codice art.: 5603270
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ROUNDMILL
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5603270
    EAN / GTIN 7291075160093
    Codice del produttore 5603270
    Numero-L L23970 442

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 3.5 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 10 mm
    • Insert Body Diameter (INSBD) 12 mm
    • Spessore inserto (S) 3.5 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Numero di taglienti 8

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "ROUNDMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello