BCR D250-QT IC328 Inserti DROPMILL, per lavorazioni ad alta velocità

Codice art.: 5603247
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DROPMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5603247
EAN / GTIN 7291075123012
Codice del produttore 5603247
Numero-L L23970 432

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 20 mm, Spessore inserto (S) 4.2 mm, Larghezza inserto (W1) 11.8 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 12.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza inserto (INSL) 20 mm
  • Spessore inserto (S) 4.2 mm
  • Larghezza inserto (W1) 11.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "DROPMILL" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello